Referencias
Festo:PCRP-44-G14-12-C-R1-M-T18
Rubix:799260661000
fabricante:8120907
EAN:4052568462505

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 1.4409 (cf3m) (316l) |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Finura de filtro | 5 µm |
Detalles de producto : PCRP-44-G14-12-C-R1-M-T18
Filtro-regulador PCRP-44-G14-12-C-R1-M-T18 8120907
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable 1.4409 (cf3m) (316l) |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tamaño de cuerpo | 44 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 1600 l/min |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,86 € Sin IVA
/ unidad
216,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días