Referencias
Festo:PCRP-44-N14-12-E-R1-M-T18
Rubix:799260663000
fabricante:8120902
EAN:4052568462451

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable (1.4409/316l) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 npt |
| Finura de filtro | 40 µm |
Detalles de producto : PCRP-44-N14-12-E-R1-M-T18
Filtro manorreductor pcrp-44-n14-12-e-r1-m-t
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable (1.4409/316l) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 npt |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tamaño de cuerpo | 44 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 2500 l/min |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Tipo de drenaje | manual (rotativa) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,86 € Sin IVA
/ unidad
216,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días