PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T18

Válvula de regulación filtrante

Ver información técnica

Referencias

Festo:PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T18
Rubix:799261764000
fabricante:4787800
EAN:4052568418755
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable (316l, 1.4409/cf3m), portafiltro pom, material filtrante pe
Conexión 11/4 npt
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T18


PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T& VÁLVULA DE REGULACIÓN FILTRANTE

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable (316l, 1.4409/cf3m), portafiltro pom, material filtrante pe
Conexión 11/4 npt
Finura de filtro5 µm
Tamaño de cuerpo64 mm
Tasa de flujo volumétrico2400 l/min
Presión de servicio máx.20 bar
Tipo de drenajemanual giratorio
268,30 € Sin IVA
/ unidad
324,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días