Referencias
Festo:PCRP-64-N12-7-C-R1-M-T18
Rubix:799261768000
fabricante:4787807
EAN:4052568418823

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable (copa y carcasa: 1.4409 / cf3m - 316l) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 npt |
| Finura de filtro | 5 µm |
Detalles de producto : PCRP-64-N12-7-C-R1-M-T18
Filtro regulador PCRP-64-N12-7-C-R1-M-T18 4787807
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable (copa y carcasa: 1.4409 / cf3m - 316l) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 npt |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tamaño de cuerpo | 64 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 3320 l/min |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,12 € Sin IVA
/ unidad
357,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días