MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B

Filtro regulador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B
Rubix:799146978000
fabricante:8175820
brand logo

Resumen técnico

Materialpa-reforzado (carcasa);pc (tazón);nbr (junta);pom (pomo, taqué de válvula);acero inoxidable de alta aleación (muelle);pe (filtro de aire)
Conexión 1g 1/2 in
Finura de filtro40 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B


Componente básico con carcasa de polímero resistente y ligera. Totalmente compatible con la serie MS.

Cualidades

-Serie muy compacta y extremadamente ligera para su uso cerca del proceso directamente en la máquina
Respuesta de control estable
Con escape secundario
Escape secundario integrado y escape primario con función de flujo de retorno
El mando giratorio se bloquea en su sitio para evitar giros involuntarios

Información técnica


Atributos
Materialpa-reforzado (carcasa);pc (tazón);nbr (junta);pom (pomo, taqué de válvula);acero inoxidable de alta aleación (muelle);pe (filtro de aire)
Conexión 1g 1/2 in
Finura de filtro40 µm
Tamaño de cuerpo6 mm
Tasa de flujo volumétrico5300 l/min
Presión de servicio máx.10 bar
107,39 € Sin IVA
/ unidad
129,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días