Referencias
SMC:AW20-F02E-2-B
Rubix:798666845000
fabricante:AW20-F02E-2-B
EAN:3618030563210

Resumen técnico
| Material | cuba de policarbonato |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 |
| Finura de filtro | 5 µm |
Documentos
Detalles de producto : AW20-F02E-2-B 01244345
Esta combinación Filtro/Regulador minimiza el espacio y la tubería al integrar las 2 unidades en una. Las características estándar incluyen un regulador de alivio, que se puede bloquear rápidamente presionando hacia abajo la perilla de ajuste. Hay muchas opciones, que incluyen manómetros, drenaje automático, cuba metálica y cubiertas, diferentes presiones de ajuste, etc. El AW-B forma parte de la familia de unidades modulares de preparación de aire y puede combinarse con otros productos de tamaño similar. Esta serie está disponible en 3 tamaños de cuerpo con tubería de 1/8 a 3/4 in en tipos de rosca Rc, NPT o G. Las unidades integradas de filtro y regulador ahorran espacio y requieren menos tubería. Con la función anti-retorno incorpora un mecanismo para descargar la presión de aire en el lado de salida de manera fiable y rápida.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filtro regulador y Filtro regulador con función de flujo inverso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 245 g |
|---|---|
| Material | cuba de policarbonato |
| Conexión 1 | 1/4 |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tamaño de cuerpo | 20 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 500 l/min |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,06 € Sin IVA
/ unidad
54,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días