Referencias
Festo:LFR-N1/4-D-5M-O-MIDI-T3-EX4
Rubix:799261817000
fabricante:5271800
EAN:4052568422523

Resumen técnico
| Material | carcasa: zinc fundido a presión; copa: aleación de aluminio |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 npt female thread |
| Finura de filtro | 5 µm |
Detalles de producto : LFR-N1/4-D-5M-O-MIDI-T3-EX4
Filtro regulador LFR-N1/4-D-5M-O-MIDI-T3-EX4 5271800
Información técnica
Atributos
| Material | carcasa: zinc fundido a presión; copa: aleación de aluminio |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 npt female thread |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tamaño de cuerpo | 55 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 3400 l/min |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,27 € Sin IVA
/ unidad
147,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días