MS2-LFR-QS6-D6-AR-BAR-C-M-B

Filtro regulador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS2-LFR-QS6-D6-AR-BAR-C-M-B
Rubix:798973292000
fabricante:8086644
brand logo

Resumen técnico

Materialpa-reforzado / pc / aleación de aluminio forjado / nbr / pom / acero de alta aleación / pe
Conexión 1qs-6
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS2-LFR-QS6-D6-AR-BAR-C-M-B


Componente básico con carcasa de polímero resistente y ligera. Totalmente compatible con la serie MS.

Cualidades

-Serie muy compacta y extremadamente ligera para su uso cerca del proceso directamente en la máquina
Respuesta de control estable
Con escape secundario
Escape secundario integrado y escape primario con función de flujo de retorno
El mando giratorio se bloquea en su sitio para evitar giros involuntarios

Información técnica


Atributos
Materialpa-reforzado / pc / aleación de aluminio forjado / nbr / pom / acero de alta aleación / pe
Conexión 1qs-6
Finura de filtro5 µm
Tamaño de cuerpo2 mm
Tasa de flujo volumétrico310 l/min
Presión de servicio máx.8 bar
37,70 € Sin IVA
/ unidad
45,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días