AMG250C-F03

Water Separator

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AMG250C-F03
Rubix:798288503000
fabricante:AMG250C-F03
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AMG250C-F03


The AMG series water separator is installed on the air pressure line to remove water drops from compressed air. It is 7 sizes with a variety of optional combinations to meet your application requirements

Cualidades

•Water Separator w/possible modular connection
Options: Fluororubber material, medium air pressure, drain guide, IN-OUT reversal direction, degreasing wash, white vaseline

Información técnica


Atributos
Peso neto568 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Tipowasserabscheider
Materialaluminium alloy (body;housing (case);tempered glass (sight glass)
Tasa de flujo volumétrico750 l/min
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.15 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,07 Sin IVA
/ unidad
121,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días