AFF70D-F10-H

Filtro de línea principal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AFF70D-F10-H
Rubix:799246226000
fabricante:01635717
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AFF70D-F10-H


El nuevo AFF70~90D mejora el rendimiento del clásico AFF con una clasificación de partículas de 1 μm y mayores capacidades de eliminación de agua. Además, las capacidades de caudal se han mejorado respecto a los modelos actuales. Se ahorra espacio de instalación al integrar la función de filtrado tradicional del AFF con la eliminación de agua del AMG. Un conjunto de vaso de acero inoxidable ligero mejora el manejo y simplifica el servicio.

Cualidades

Diseño que ahorra espacio, Ahorro de mano de obra en tuberías, Ligero, Tamaño de puerto: 1, 1 1/2, 2, Roscas: Rc, G, NPT

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro1 µm
Tipofiltr linii głównej
Tasa de flujo volumétrico14500 l/min
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
401,40 € Sin IVA
/ unidad
485,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días