Referencias
Festo:LFMB-D-MIDI-A
Rubix:798198262000
fabricante:192573
EAN:4052568014988

Documentos
Detalles de producto : LFMB-D-MIDI-A
Fine Filter LFMB-D-MIDI-A Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 1 µm Filter cartridge, with metal bowl guard. Series=D, Size=Midi, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=fully automatic
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 682,2 g |
|---|---|
| Finura de filtro | 1 µm |
| Tipo | fully automatic |
| Material | die-cast zinc body; borosilicate fiber filter element; polycarbonate (pc) bowl |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | sous-base |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,37 € Sin IVA
/ unidad
278,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días