LFMB-3/4-D-MIDI-DA-A

LFMB filtro fino

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFMB-3/4-D-MIDI-DA-A
Rubix:798202635000
fabricante:532833
EAN:4052568165734
LFMB-3/4-D-MIDI-DA-A Fine filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMB-3/4-D-MIDI-DA-A


Filtro fino LFMB-3/4-D-MIDI-DA-A 1 µm cartucho filtrante, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje automático de condensado. Serie=D, Tamaño=Midi, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=1 µm, Drenaje de condensado=completamente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto894,28 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Finura de filtro1 µm
254,56 Sin IVA
/ unidad
308,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días