Referencias
IMI Norgren:B74G-4GK-QD3-RMN
Rubix:799159461000
fabricante:B74G-4GK-QD3-RMN

Detalles de producto : B74G-4GK-QD3-RMN
Filter controller 40 My 0.3-10 G1/2
FILTER REGULATOR 40 MY 0,3-10 G1/2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tipo | filterregler |
| Material | aluminium |
| Tasa de flujo volumétrico | 6000 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0.3 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Conexión | g1/2 (iso g parallel) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,88 € Sin IVA
/ unidad
436,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días