MS6-LF-3/8-CRM

Filtro de aire comprimido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LF-3/8-CRM
Rubix:798198905000
fabricante:529639
EAN:4052568085391
MS6-LF-3/8-CRM Filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LF-3/8-CRM


Filtro MS6-LF-3/8-CRM 5 µm, cuba de plástico con protector de cuba de plástico, drenaje de condensado manual, dirección del flujo: de izquierda a derecha. Tamaño=6, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm, Drenaje de condensado=rotativo manual

Información técnica


Atributos
Peso neto682,8 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Finura de filtro5 µm
Materialaluminio de fundición a presión
Tasa de flujo volumétrico3000 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
53,48 Sin IVA
/ unidad
64,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días