Referencias
Festo:LF-D-5M-MINI-A
Rubix:798077123000
fabricante:192560
EAN:4052568014957

Documentos
Detalles de producto : LF-D-5M-MINI-A
Filter LF-D-5M-MINI-A Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. Degree of filtration: 5 µm, with bowl guard and automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm, Condensate drain=fully automatic
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x43x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 321,2 g |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tipo | lf-d-5m-mini-a |
| Material | housing: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc); filter element: polyethylene (pe); bowl protection: metal |
| Tasa de flujo volumétrico | 1100 l/min |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | sub-base (without connecting plates) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,10 € Sin IVA
/ unidad
153,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días