SBN-50/63

Fijación giratoria SBN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SBN-50/63
Rubix:798060613000
fabricante:539926
EAN:4052568090197
SBN-50/63 Swivel mounting

Resumen técnico

Tipomontaje giratorio
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SBN-50/63


Fijación giratoria SBN-50/63 Adecuado para cilindro redondo DSNU/ESNU, Se admite el montaje en tapa de cojinete o tapa final Tamaño=(* 50, * 63), Posición de montaje=Cualquiera, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Peso del producto=670 g, Información sobre el material, anillo de fijación=(* Aleación de aluminio forjado, * Anodizado)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)105x68x90 mm
Peso neto658 g
Tipomontaje giratorio
Conexión 163 mm
34,92 Sin IVA
/ unidad
42,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días