Referencias
SMC:CS5125
Rubix:798242961000
fabricante:CS5125
EAN:3618035667487

Documentos
Detalles de producto : CS5125
El C95 es ISO, VDMA24562 intercambiable y utiliza una construcción de barra de acoplamiento. Además de las almohadillas y la banda de desgaste estándar, el C95 utiliza un diseño de junta de almohadilla "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento. El sello exclusivo "figura 8" del SMC asegura una larga vida útil.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2200 g |
|---|---|
| Tipo | espiga |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,66 € Sin IVA
/ unidad
257,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días