EEX500-IB1-T8 00052912

FIELDBUS EEX500-IB1-T8

Ver información técnica

Referencias

SMC:EEX500-IB1-T8
Rubix:752103285043
fabricante:EEX500-IB1-T8
EAN:3618036122589
EEX500-IB1, Input Unit Manifold

Resumen técnico

Tipocolector
Número de puertos16
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EEX500-IB1-T8 00052912


La unidad de interfaz serie EX500 es capaz de controlar hasta 64 solenoides y es compatible con las válvulas SV1000/2000/3000/4000 y VQC1000/2000/4000. El EX500 permite conectar hasta 4 colectores de válvulas (manifolds) con hasta 16 solenoides cada uno. Los protocolos disponibles incluyen DeviceNet, CC-Link y Profibus-DP.

Información técnica


Atributos
Tipocolector
Número de puertos16
Tensión24 V
Min. Temperatura de funcionamiento5 °C
111,40 € Sin IVA
/ unidad
134,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días