Referencias
Festo:JMFH-5/2-D-3-S-C-EX
Rubix:798199327000
fabricante:535968
EAN:4052568170189

Documentos
Detalles de producto : JMFH-5/2-D-3-S-C-EX
Electrodistribuidor JMFH-5/2-D-3-S-C-EX con mando auxiliar manual, sin bobinas ni conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4500 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 915 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,47 € Sin IVA
/ unidad
380,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días