MHJ10-S-0,35-QS-4-MF

Válvula de acción rápida MHJ

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MHJ10-S-0,35-QS-4-MF
Rubix:798203806000
fabricante:557604
EAN:4052568096526
MHJ10-S-0,35-QS-4-MF Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula de acción rápida mhj
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MHJ10-S-0,35-QS-4-MF


Electroválvula MHJ10-S-0.35-QS-4-MF Función de la válvula=2/2 cerrada monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=10 mm, caudal nominal estándar=100 l/min, presión de servicio=0,5 - 6 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto65,58 g
Tipoválvula de acción rápida mhj
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico100 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,67 Sin IVA
/ unidad
85,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días