VXE2120-02F-5D1

VXE, tipo de ahorro de energía, electroválvula de 2 puertos (unidad simple)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXE2120-02F-5D1
Rubix:799238545000
fabricante:VXE2120-02F-5D1
brand logo

Resumen técnico

Tipovxe, tipo de ahorro de energía, válvula solenoide de 2 vías (unidad individual)
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VXE2120-02F-5D1


Las aplicaciones industriales que requieren un control preciso de los fluidos cuentan ahora con una opción de ahorro de energía con el lanzamiento de una nueva generación de electroválvulas de 2 puertos a presión diferencial nula, de accionamiento directo y pilotadas: la serie VXE del líder mundial SMC. Desarrolladas en el marco del programa de ahorro de energía de SMC, estas nuevas electroválvulas se basan en las populares válvulas de la serie VX de SMC, pero con la incorporación de características únicas de ahorro de energía. Gracias al método de modulación por ancho de pulso (PWM), un circuito de ahorro de energía integrado garantiza exactamente las mismas prestaciones de la nueva VXE, al tiempo que reduce en un 30 % el consumo de energía —en régimen de mantenimiento— respecto a la gama VX estándar. Apta para su uso con agua, aire y aceite, la serie VXE, que además cumple la directiva RoHS y cuenta con certificación IP65, está actualmente disponible en opciones de unidad simple y colector, en una gama completa de tamaños, y en modelos de corriente continua de 12 y 24 volts. El desarrollo de la nueva serie VXE ha permitido garantizar que estas válvulas de bajo consumo energético son totalmente intercambiables con las gamas de la serie VX, y los usuarios actuales de la serie VX también pueden sustituir la bobina de su válvula por esta nueva versión de ahorro de energía.

Cualidades

Ahorro de energía, el consumo de energía se reduce a 1/3 del consumo original.Accionamiento directo.Reducción del calentamiento de la bobina.Respeto por el medio ambiente.Intercambiabilidad.Bobina reemplazable.Unidad única.Para distintos fluidos: agua, aire y aceite.Tensiones aplicables: 24 y 12 V DC.

Información técnica


Atributos
Tipovxe, tipo de ahorro de energía, válvula solenoide de 2 vías (unidad individual)
Número de puertos2
45,95 Sin IVA
/ unidad
55,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días