Referencias
Festo:VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-F1A
Rubix:799258066000
fabricante:8164557
EAN:4052568612290

Resumen técnico
| Tipo | válvula solenoide vuvg-l14-m52-mt-g18-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-F1A
VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2& VÁLVULA SOLENOIDE
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide vuvg-l14-m52-mt-g18-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 730 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3...8 bar |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,47 € Sin IVA
/ unidad
109,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días