Referencias
SMC:KQ2T06-00A-X35
Rubix:798991308000
fabricante:KQ2T06-00A-X35
EAN:3618036049497

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (chuck);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (collet y botón de liberación);nbr (junta);acero inoxidable 304, nbr (junta de estanqueidad) |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 |
Documentos
Detalles de producto : KQ2T06-00A-X35
Los racores KQ2 de inserción rápida están disponibles en tamaños métricos y en pulgadas, en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El diseño especial del estanquidad proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal habitual en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la retirada del tubo.
Cualidades
•Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1,0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1,0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (chuck);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (collet y botón de liberación);nbr (junta);acero inoxidable 304, nbr (junta de estanqueidad) |
| Conexión 1 | 6 |
| Conexión 2 | 6 |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,03 € Sin IVA
/ unidad
6,09 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h