Referencias
Spartex:BF10CM30A4-70
Rubix:799128324000
fabricante:0976430 100
EAN:4043377299307


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-30X0100 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 30X100
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M30 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,56 € Sin IVA
/ unidad
30,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M30