Referencias
Spartex:TF2M14A4-70
Rubix:799121605000
fabricante:0976414 2000
EAN:4043377232304


Resumen técnico
| Longitud | 2000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-14X2000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 14X2000
Información técnica
Atributos
| Longitud | 2000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M14 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
743,50 € Sin IVA
/ 10 unidades
899,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
2000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M14