Referencias
Spartex:TF3M27A2-70
Rubix:799121559000
fabricante:0976227 3000
EAN:4043377232151


Resumen técnico
| Longitud | 3000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-27X3000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 27X3000
Información técnica
Atributos
| Longitud | 3000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M27 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 27 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,16 € Sin IVA
/ unidad
389,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
3000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M27