DIN 976-1 INOX A2-70 M-36X2000 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TF2M36A2-70
Rubix:799121589000
fabricante:0976236 2000
EAN:4043377232205
brand logo

Resumen técnico

Longitud2000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-36X2000 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 36X2000

Información técnica


Atributos
Longitud2000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM36
Tipo de alambremétrico
Diámetro de rosca36 mm
425,94 € Sin IVA
/ unidad
515,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

2000 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M36