Referencias
Spartex:BF17CM10A2-70
Rubix:799128218000
fabricante:0976210 170
EAN:4043377295118


Resumen técnico
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-10X0170 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 10X170
Información técnica
Atributos
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
408,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
170 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M10