Referencias
Spartex:TF3M12A4-70
Rubix:799121572000
fabricante:0976412 3000
EAN:4043377232298


Resumen técnico
| Longitud | 3000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-12X3000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 12X3000
Información técnica
Atributos
| Longitud | 3000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
810,20 € Sin IVA
/ 10 unidades
980,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
3000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M12