Referencias
Spartex:TF2M42A4-50
Rubix:799121584000
fabricante:0976442 2000
EAN:4043377248893


Resumen técnico
| Longitud | 2000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-50 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-50 M-42X2000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-50 DIN 976-1 A4-50 M 42X2000
Información técnica
Atributos
| Longitud | 2000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M42 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1008,60 € Sin IVA
/ unidad
1220,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
2000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M42