Referencias
Spartex:BF50CM8A4-70
Rubix:799127933000
fabricante:097648 500
EAN:4043377342263


Resumen técnico
| Longitud | 500 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-08X0500 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 8X500
Información técnica
Atributos
| Longitud | 500 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
305,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
500 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M8