Referencias
Spartex:BF7CM16A2-70
Rubix:799127860000
fabricante:0976216 70
EAN:4043377295804


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-16X0070 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 16X70
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
227,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M16