Referencias
Spartex:BF7,5CM20A4-70
Rubix:799127874000
fabricante:0976420 75
EAN:4043377298614


Resumen técnico
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-20X0075 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 20X75
Información técnica
Atributos
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
266,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
75 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M20