Referencias
Spartex:BF32CM16A2-70
Rubix:799128069000
fabricante:0976216 320
EAN:4043377295729


Resumen técnico
| Longitud | 320 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-16X0320 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 16X320
Información técnica
Atributos
| Longitud | 320 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
775,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
938,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
320 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M16