Referencias
Spartex:TFPASG1M4A2-70
Rubix:799121522000
fabricante:097624 1000L
EAN:4043377123336


Resumen técnico
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-04X1000 VARILLA ROSCADA ROSCA IZ
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 4X1000 gauche
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de alambre | métrico no izquierdo |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,09 € Sin IVA
/ unidad
8,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
1000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M4