DIN 976-1 INOX A2-70 M-22X2000 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TF2M22A2-70
Rubix:799121599000
fabricante:0976222 2000
EAN:4043377232106
brand logo

Resumen técnico

Longitud2000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-22X2000 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 22X2000

Información técnica


Atributos
Longitud2000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM22
Tipo de alambremétrico
Diámetro de rosca22 mm
139,76 € Sin IVA
/ unidad
169,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

2000 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M22