Referencias
Spartex:TFPASG1M4A4-70
Rubix:799121521000
fabricante:097644 1000L
EAN:4043377123688


Resumen técnico
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-04X1000 VARILLA ROSCADA ROSCA IZ
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 4X1000 gauche
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de alambre | métrico no izquierdo |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,01 € Sin IVA
/ unidad
12,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
1000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M4