EXTRACTOR INTERIOR RODAMIENTOS BOLAS PAVONADO 18-23 MM

Extractor interno de rodamientos de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:4521N-F
Rubix:799302666000
EAN:7314151837785
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras4
Capacidad interior23 mm
Profundidad60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EXTRACTOR INTERIOR RODAMIENTOS BOLAS PAVONADO 18-23 MM


Cualidades

•Para extraer rodamientos de bolas de alojamientos, pistas exteriores de rodamientos de bolas, casquillos y retenes de aceite
El vástago del extractor tiene varias ranuras (1-4) que permiten una expansión uniforme en la periferia y una extracción segura del rodamiento de bolas
Cuando se coloca dentro del rodamiento de bolas y se gira la tuerca, el rodamiento quedará sujeto por el interior

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Número de abrazaderas/garras4
Capacidad interior23 mm
Profundidad60 mm
Diámetro23 mm
Tipoball bearing internal extractor
75,85 € Sin IVA
/ unidad
91,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días