Referencias
Facom:249.G5
Rubix:798088790000
EAN:3148511594537




Documentos
Detalles de producto : BOTADOR C/VAINA 5 249.G5
• Varilla de gran longitud.
• Cabeza tratada 43 HRc.
• Varilla tratada 58 HRc.
BOTAPASADOR CON VAINA 5MM
Cualidades
el agarre comodo garantiza un golpe preciso. la estabilidad de la herramienta garantiza un golpe más potente.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 103 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 205x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 99 g |
| Diámetro | 4.95 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Mango | con |
| Peso | 98 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,68 € Sin IVA
/ unidad
15,34 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h