1957961 1.07/21-B - EXTRACTOR UNIV. 3 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 160X150 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.07/21-B
Rubix:798178822000
fabricante:1957961
EAN:4036976121605


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 220 mm |
| Capacidad exterior | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1957961 1.07/21-B - EXTRACTOR UNIV. 3 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 160X150 MM
Cualidades
•Distribución uniforme de la fuerza en 3 patas garantiza un agarre seguro y una fuerza de tracción equilibrada
Patas de tracción forjadas de una sola pieza
Con freno en las patas - evita el deslizamiento involuntario de las mismas. La pata puede deslizarse a lo largo de la barra transversal con solo pulsar un botón
Puede usarse como extractor externo e interno desplazando los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)
Patas de tracción forjadas de una sola pieza
Con freno en las patas - evita el deslizamiento involuntario de las mismas. La pata puede deslizarse a lo largo de la barra transversal con solo pulsar un botón
Puede usarse como extractor externo e interno desplazando los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 220 mm |
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Fuerza de extracción | 5 t |
| Diámetro | 22 mm |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,33 € Sin IVA
/ unidad
265,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días