4532LK2 GARRAS LARGAS EXT.4532 D
Extractor universal de 2 brazos con husillo endurecido por inducción y acabado galvanizado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:4532LK2
Rubix:798280762000
EAN:7314151082222


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 200 mm |
| Capacidad exterior | 270 mm |
Documentos
Detalles de producto : 4532LK2 GARRAS LARGAS EXT.4532 D
Cualidades
Las grandes superficies de las garras ofrecen muchas ventajas para la extracción cuidadosa y rápida de poleas, engranajes y rodamientos de bolas|Reversible de externo a interno mediante el reposicionamiento de los brazos|Acabado: galvanizado, con husillo endurecido por inducción, desde 4532-C, D, E, F, G and H|Los brazos siempre sujetan paralelos entre sí
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2235 g |
|---|---|
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 200 mm |
| Capacidad exterior | 270 mm |
| Profundidad | 300 mm |
| Fuerza de extracción | 6.5 t |
| Diámetro | 6 mm |
| Tipo | 2-arm universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,39 € Sin IVA
/ unidad
144,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días