EXR.140 PUNTA DESTORNILLADOR
EXR.1 - Puntas estándar serie 1 para tornillos Resistorx®
Ver información técnicaReferencias
Facom:EXR.140
Rubix:798528271000
EAN:3148510258959




Detalles de producto : EXR.140 PUNTA DESTORNILLADOR
• Cumplen las especificaciones Resistorx®.
• Para atornillado manual.
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
• Las puntas largas de 70 mm de decoletaje para permitir el acceso a tornillos alojados en pozos.
PUNTA 1/4 RESISTORX - T40
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 6 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tt40 |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,59 € Sin IVA
/ unidad
10,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días