BLISTER 3 U. PUNTA T20 EXTRADURA C 25

Bit de atornillado extra duro

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2607001611
Rubix:798333387000
EAN:3165140301374
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellat20
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BLISTER 3 U. PUNTA T20 EXTRADURA C 25


Esta punta de atornillar Extra Hard es una buena opción para un uso universal. Gracias al acero modificado S2 y a un proceso de tratamiento térmico optimizado de la hoja, que le confieren una calidad extradura, la punta permite realizar cualquier tarea con un rendimiento adecuado. La zona de torsión cónica de la punta soporta fácilmente los picos de torque, ya que absorbe la fuerza y las vibraciones durante el atornillado y, así, permite realizar cualquier tarea.
Punta de atornillar extra dura T20, 25 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)100x50x6 mm
Peso con embalaje20 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat20
Longitud25 mm
4,14 € Sin IVA
/ unidad
5,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días