DT7399T-QZ PUNTAS IMPACT TORSION T40 X 5 50MM

DT7399T-QZ - Puntas Torsión de Impacto 5 x T40

Ver información técnica
Referencias
Dewalt:DT7399T-QZ
Rubix:798588556000
EAN:5035048089422
brand logo
Resumen técnico
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat40
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DT7399T-QZ PUNTAS IMPACT TORSION T40 X 5 50MM


Descripción Las puntas para atornillar EXTREME FlexTORQ están diseñadas para soportar la potencia de los taladros de impacto actuales. Esto reduce significativamente los fallos al fijar tornillos grandes en su lugar. Vida útil más larga Elimina las cabezas de tornillos redondeadas Menos de 4° de movimiento Características Tipo de cabezal : Torx Rendimiento : Estandard Tamaño : T40 Longitud : 57 mm Unidad de Embalaje : 5
Puntas Torsión de Impacto 5 x T40

Cualidades

Vida útil más larga Elimina las cabezas de tornillos redondeadas Menos de 4° de movimiento

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat40
Longitud50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,54 Sin IVA
/ unidad
9,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días