ES.603 PUNTA DESTORNILLADOR
ES.6 - Puntas estándar serie 6 para tornillos ranurados
Ver información técnicaReferencias
Facom:ES.603
Rubix:798528363000
EAN:3148510248288

Detalles de producto : ES.603 PUNTA DESTORNILLADOR
• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta
PUNTA LARGA 1/4 - 3MM - 50MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 50x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 7 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,60 € Sin IVA
/ unidad
7,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días