Referencias
Facom:NEX.55A
Rubix:798527898000
EAN:3148510340760



Detalles de producto : NEX.55A PUNTA IMPACTO
• Conforme con las especificaciones Torx®..
• Uso con llaves de impacto.
• Arrastre 1/2" - 12,7 mm.
PUNTA 1/2 IMPACTO TORX 55
Aplicaciones
For use with impact wrenches.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 55x15x15 mm |
| Peso con embalaje | 45 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t55 |
| Longitud | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,40 € Sin IVA
/ unidad
19,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días