VMPAL-SP-QS10

Módulo de alimentación VMPAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPAL-SP-QS10
Rubix:798811422000
fabricante:560951
EAN:4052568055905
brand logo

Resumen técnico

Tipomódulo de alimentación

Documentos

Detalles de producto : VMPAL-SP-QS10


power supply Module VMPAL-SP-QS10 Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Pilot pressure=3 - 8 bar, Corrosion resistance classification CRC=3, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Materials note=Conforms to RoHS
Módulo de alimentación VMPAL-SP-QS10 Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar, presión de control=3 - 8 bar, clase de resistencia a la corrosión KBK=3, temperatura ambiente=-5 - 50 °C, información sobre el material= conforme a RoHS

Información técnica


Atributos
Tipomódulo de alimentación
23,72 € Sin IVA
/ unidad
28,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días