Referencias
Facom:EX.227
Rubix:798528306000
EAN:3148510258331



Detalles de producto : EX.227 PUNTA TORX
• Conforme con las especificaciones Torx®.
• Para atornillado manual.
• Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
PUNTA 5/16 TORX - T27
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 35x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 11 g |
| Longitud | 35 mm |
| Tamaño de huella | 27 |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,48 € Sin IVA
/ unidad
10,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días