VASO DE PUNTA 1/2 8740 C HF HEX-PLUS 7,0X140 MM
Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas con función retención hembra hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Wera:05003843001
Rubix:799279048000
fabricante:05003843001
EAN:4013288183514

Resumen técnico
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 pans creux 7 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : VASO DE PUNTA 1/2 8740 C HF HEX-PLUS 7,0X140 MM
Punta para destornillador de 1/2" Zyklop para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, larga
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 pans creux 7 mm |
| Huella | hex / allen |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,24 € Sin IVA
/ unidad
25,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días