Referencias
Beta Tools:195/B5
Rubix:798166476000
fabricante:001950066
EAN:8014230540580

Detalles de producto : 195/B5-SOBRE 5 LL DE CARRACA POLIGON.
Estuche vacío para 195/B5, 195P/B5
Cualidades
Estuche vacío para 195/B5, 195P/B5
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x75x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 845 g |
| Número de compartimentos | 5 |
| Longitud | 40 mm |
| Altura | 75 mm |
| Anchura | 290 mm |
| Material | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,45 € Sin IVA
/ unidad
161,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
